Uchwyt narzędziowy GARANT easyFix 45°, ⌀ 4 mm, głębokość użytkowa: 50mm

Nr art.: 955505 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    17,10 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    14,24 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość użytkowa (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Grundplatte
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Werkzeughalter 45°
Kolor Czarny
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Kształt haka Hak pojedynczy 45°
Głębokość użytkowa 50 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj płyty podstawowej Pojedyncze
Materiał drutu stal
Średnica drutu 4 mm
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955505 50
EAN / GTIN 4062406194888
Numer producenta 955505 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.