Uchwyt narzędziowy GARANT easyFix, prosty, ⌀ 6 mm, głębokość użytkowa: 50mm

Nr art.: 955500 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    15,24 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    12,73 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
973 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość użytkowa (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta GARANT easyFix Werkzeughalter gerade
Kolor Czarny
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Kształt haka proste
Głębokość użytkowa 50 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj płyty podstawowej Pojedyncze
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955500 50
EAN / GTIN 4062406194734
Numer producenta 955500 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.