GARANT Easyfix suport de scule, drept, ⌀ 6 mm, Adâncime utilă: 50mm

Cod articol.: 955500 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,91 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    2,43 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime utilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GARANT easyFix Werkzeughalter gerade
Culoarea negru
Recomandat pentru Panouri perforate
Formă cârlig dreaptă
Adâncime utilă 50 mm
Materialul plăcii de bază plastic
Tip placă de bază Simplu
Materialul sârmei oțel
Diametru sârmă 6 mm
Tip produs Cârlig pentru panou perforat
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 955500 50
EAN / GTIN 4062406194734
Număr producător 955500 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.