Zestaw mocowań z uchwytem na rolki papieru, Typ: W1

Nr art.: 955499 W1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diamond Stat™
maksymalna szer. rolki 43 cm
Krawędź zrywana z zębami wzmocnionymi włóknem szklanym tak
pasują do rolek papieru z tuleją o ⌀ 71 mm - 73 mm
Elementy mocujące w zakresie dostawy tak
Rodzaj produktu Uchwyty na rolkę papieru

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901
Numer producenta 955499 W1

Opis

Wykonanie:

Zestaw mocowań włącznie z uchwytem na rolki papieru. Pasuje do UNI Tower rozm. L.

W dostawie:

3 uchwyty, uchwyt na rolki papieru nr 089160 rozm. W1 kolor turkusowy.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Odpowiednie ręczniki papierowe zob. nr. 089103, 089105, 089127.