Houderset met papierrolhouder, Type: W1

Artikelnummer: 955499 W1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diamond Stat™
Maximale rolbreedte 43 cm
Afscheurrand met glasvezelversterkte tanden ja
geschikt voor papierrollen met huls-⌀ 71 mm - 73 mm
Bevestigingsmateriaal meegeleverd ja
Producttype PAPIERROLLENHALTER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955499 W1
EAN/GTIN 4062406587901
Nummer fabrikant 955499 W1

Omschrijving

Uitvoering:

Houderset inclusief papierrolhouder. Geschikt voor UNI Tower gr. L.

Levering:

3 houders, papierrolhouders nr. 089160 gr. W1 in turquoise.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Bijbehorende papieren schoonmaak-/poetsdoeken vindt u onder nr. 089103, 089105, 089127.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan