Napinacz zamka poziomy z czerwonym uchwytem

Nr art.: 95521
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 95521
EAN / GTIN 4020772095529
Numer producenta 95521
Numer L L30100 122
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Poziomy napinacz zamka z czerwonym uchwytem, stal nierdzewna, polerowana.
Śruba pracuje w nasmarowanych tulejach łożyskowych.
Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem.
W komplecie z uchwytem.
Nadaje się również do stosowania w przemyśle spożywczym.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 2
  • F1: 1,6 kN
  • Masa: 120 g
  • Rozmiar: 2
  • B min.: 42,0
  • B maks.: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min.: 38,0
  • E maks.: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99
  • K: 6,4
  • L min.: 125
  • L maks.: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0