Uniwersalny zestaw wkrętarek akumulatorowych, liczba narzędzi: 62

Nr art.: 955028 62
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie
62 szt.
Wysokość całkowita
50 mm
Szerokość łącznie
500 mm
Długość całkowita
400 mm
Rodzaj przechowywania
Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B
500 mm
Głębokość pianki T
400 mm
Wysokość pianki H
50 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo
tak
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad
125 mm
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Szerokość w G
20
Głębokość w G
16
Materiał pianki
Polietylen (PE)
zasilanie energią
Bez zasilania
Rodzaj produktu
Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955028 62
EAN / GTIN 2050002004559
Numer producenta 955028 62
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
Wózki warsztatowe nr 914520–914582.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 955028: 1 szt.
zestaw bitów GARANT, 61-elem., nr 676040: 1 szt.
Pojemniki na drobne elementy GARANT easyPick nr 951211, rozm. 3×3/1: 2 szt.