Asortiman univerzalnih akumulatorskih odvijača 62

Artikl br.: 955028 62
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 50
  • Korisna površina ladice u G: 20×16
  • odgovara za opremanje pogona: Radionička kolica
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 125

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 50 mm
Korisna površina ladice u G 20×16
odgovara za opremanje pogona Radionička kolica
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 125 mm
širina 500 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 20
Dubina u G 16
prikladno za prednja visina ladica 125 mm; 200 mm
Broj alata 62
Izvedba za ladicu radioničkih kolica
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955028 62
EAN / GTIN 2050002004559

Opis

Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Odgovara:

GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20G × 16G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).
Radionička kola br. 914520914582.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955028: 1 kom.
GARANT asortiman bitova, 61-dijelni, br. 676040: 1 kom.
GARANT easyPick spremnik za sitni inventar br. 951211 vel. 3×3/1: 2 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi