Zestaw pęset, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954735 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 6×8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30
Stopień wypełnienia szuflady w G 6×8
szerokość 150 mm
głębokość 200 mm
szerokość w G 6
głębokość w G 8
liczba narzędzi 5
Wersja z zestawami narzędzi
masa 0,145 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954735 5
EAN / GTIN 4062406155872
Numer producenta 954735 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954735: 1 szt.
Pęseta spiczasta HOLEX, nr 727520, rozm. AMB: 1 szt.
Pęseta tępa HOLEX, nr 727550, rozm. AMB: 1 szt.
Pęseta wąska zagięta HOLEX, nr 727600, rozm. AMB: 1 szt.
Pęseta szeroka HOLEX, nr 727610, rozm. AM: 1 szt.
Pęseta sierpowata HOLEX nr 727631, rozm. AM: 1 szt.