Csipesz készlet, Szerszámok száma: 5

Cikkszám: 954735 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×8
Szélesség 150 mm
Mélység 200 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 8
Szerszámok száma 5
Kivitel szerszámkészlettel
Súly 0,145 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954735 5
EAN / GTIN 4062406155872
Gyártó száma 954735 5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954735 méret: 1 db
HOLEX csipesz, hegyes, 727520 sz. AMB méret: 1 db
HOLEX csipesz, tompa, 727550 sz. AMB méret: 1 db
HOLEX csipesz, karcsú, hajlított hegy, 727600 sz. AMB méret: 1 db
HOLEX csipesz, széles hegy, 727610 sz. AM méret: 1 db
HOLEX csipesz, sarló alakú 727631 sz. AM méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek