Napinacz z drążkiem i czerwonym uchwytem

Nr art.: 95364
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 95364
EAN / GTIN 4020772095369
Numer producenta 95364
Numer L L30100 30
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz z drążkiem z czerwonym uchwytem, wersja krótka. Napinacze ściskające i rozciągające.
Stal nierdzewna, polerowana. Długa prowadnica drążka popychającego z gwintem mocującym i nakrętką. Śruby pasujące przyklejono do gwintu. Smarowano łożyska. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem.
W komplecie z nierdzewną śrubą dociskową nr 6880NI.
Nadaje się również do stosowania w przemyśle spożywczym.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Śruba dociskowa: M8x35
  • Masa: 320 g
  • Rozmiar: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 120,5
  • Skok: 40,0
  • HW min.: 22
  • Maks. HW: 37,5
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0