uvex Insole Black/Orange Widths 11 Sizes 39

Nr art.: 9528639
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria tune-up High
Oznaczenie producenta uvex tune-up High
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Do rozmiaru buta od 39
Do rozmiaru buta do 39
Rozmiar 11
Rodzaj produktu Wkładka do butów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9528639
EAN / GTIN 4031101737201
Numer producenta 9528639
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex tune-up insoles have been developed to increase individual comfort for different foot types. Each foot has a longitudinal and a transverse arch which distribute the weight force and act as natural cushioning elements. High or frequent loads, weakened muscles and ligaments or even congenital insufficiencies can influence the shape of the longitudinal and transverse arch of the foot. This can result in various deformities such as flat feet (lowered longitudinal arch), hollow feet (pronounced longitudinal arch) or splay feet (lowered transverse arch), which can also lead to pain. By using tune-up insoles, the transverse arch can be supported and the contact surface increased, resulting in better pressure distribution. This increases wearer comfort and reduces pain and fatigue - without compromising the protective effect of the safety footwear.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Nadaje się do obuwia ESD
  • Wspierają łuk stopy
  • Można prać ręcznie w temperaturze 30°C
  • Wkładki antybakteryjne

Cechy zapewniające komfort

  • Wkładki oddychające i pochłaniające wilgoć
  • Amortyzujące, zapewniające komfort podczas biegania
  • Zmniejszyć objawy zmęczenia stóp
  • Unikaj odleżyn
  • Struktura powierzchni przyjazna dla skóry i przyjemna w dotyku

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikat zgodności z normą ISO 20345:W 2011 r. dla modeli uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® i uvex 1 sport
  • Wkładki antystatyczne
  • Nie wpływają negatywnie na ochronę zapewnianą przez noszone obuwie ochronne

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Akcesoria
  • Nazwa wyrobu: uvex tune-up High
  • Kolor (filtr): czarny/pomarańczowy
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 39
  • Materiał wierzchni: mikrovelur
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: nie
  • rozmiar: 11