uvex Insole Black/Grey Widths 11 Sizes 47

Nr art.: 9528247
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria tune-up
Oznaczenie producenta uvex tune-up Medium
Kolor Szare; Czarny
Do rozmiaru buta od 47
Do rozmiaru buta do 47
Rozmiar 11
Rodzaj produktu Wkładka do butów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9528247
EAN / GTIN 4031101678160
Numer producenta 9528247
Numer L L01660 100960
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex tune-up insoles have been developed to increase individual comfort for different foot types. Each foot has a longitudinal and a transverse arch which distribute the weight force and act as natural cushioning elements. High or frequent loads, weakened muscles and ligaments or even congenital insufficiencies can influence the shape of the longitudinal and transverse arch of the foot. This can result in various deformities such as flat feet (lowered longitudinal arch), hollow feet (pronounced longitudinal arch) or splay feet (lowered transverse arch), which can also lead to pain. By using tune-up insoles, the transverse arch can be supported and the contact surface increased, resulting in better pressure distribution. This increases wearer comfort and reduces pain and fatigue - without compromising the protective effect of the safety footwear.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Nadaje się do obuwia ESD
  • Wspierają łuk stopy
  • Można prać ręcznie w temperaturze 30°C
  • Wkładki antybakteryjne

Cechy zapewniające komfort

  • Wkładki oddychające i pochłaniające wilgoć
  • Amortyzujące, zapewniające komfort podczas biegania
  • Zmniejszyć objawy zmęczenia stóp
  • Unikaj odleżyn
  • Struktura powierzchni przyjazna dla skóry i przyjemna w dotyku

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikat zgodności z normą ISO 20345:2022 dla modeli uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE® i uvex 2 xenova®
  • Wkładki antystatyczne
  • Nie wpływają negatywnie na ochronę zapewnianą przez noszone obuwie ochronne
  • Dostępne również dla innych serii modeli pod innym numerem artykułu

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Akcesoria
  • Nazwa wyrobu: uvex tune-up Medium
  • Kolor (filtr): czarno-szary
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 47
  • Materiał wierzchni: mikrovelur
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: nie
  • rozmiar: 11