Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, liczba narzędzi: 12

Nr art.: 952535 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 12 szt.
Szerokość pianki 250 mm
Głębokość pianki 600 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 10
Głębokość pianki w G 24
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Oznaczenie producenta HOLEX Doppelmaulschlüssel-Satz
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Liczba narzędzi 12
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Kolor Szare; Srebrna
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952535 12
EAN / GTIN 4062406152642
Numer producenta 952535 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952535: 1 szt.
Klucze płaskie, dwustronne HOLEX, zestaw nr 610960 rozm. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 szt.