Jogo de chaves de duas bocas, Quantidade de ferramentas: 12

N.º do artigo: 952535 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 12 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×24

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×24
Largura 250 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 12
Modelo com chave de parafusos (chave de luneta e de boca)
Peso 2,808 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 952535 12
EAN/GTIN 4062406152642
Número do fabricante 952535 12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952535: 1 un.
Jogo de chaves de boca dupla HOLEX n.º 610960 tam. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a