Pomiar gwintu za pomocą przewodu 3-żyłow

Nr art.: 952148
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
Numer artykułu 952148
EAN / GTIN 4946368202839
Numer producenta 952148
Numer L L40010 648
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Metoda pomiaru trójprzewodowego jest jedną z najprecyzyjniejszych metod określania średnicy skoku gwintu. Oferuje Państwu następujące korzyści: Przewody pomiarowe są hartowane i precyzyjnie docierane. Umieszcza się je na kowadle i wrzecionie mikrometru suwakowego, co pozwala na pomiar średnicy skoku gwintu.

Cecha szcz.:

  • Średnica (D): 3,2 mm
  • Dokładność: DIN 2269, klasa 1
  • Rozmiar / Wymiar: 0,043 X 0,04 X 0,01 M

W dostawie:

In a plastic case