Pomiar gwintu za pomocą przewodu 3-żyłow

Nr art.: 952144
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
Numer artykułu 952144
EAN / GTIN 4946368202792
Numer producenta 952144
Numer L L40010 645
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Beschreibung:

Das 3-Draht Messverfahren ist eine der präzisesten Verfahren zur Ermittlung der Steigungsdurchmesser an Gewinden. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Messdrähte sind gehärtet und präzise geläppt. Sie werden auf Amboss und Spindel an einer Bügelmessschraube platziert und ermöglichen somit das Messen des Steigungsdurchmesser an einem Gewinde.

Merkmal:

  • Durchmesser (D): 1,35 mm
  • Genauigkeit: DIN 2269, Klasse 1
  • Größe / Abmessung: 0,042 X 0,04 X 0,01 M

Lieferumfang:

In einem Kunststoffgehäuse