Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi, pasuje do asortymentu twardych pianek: 955165

Nr art.: 952001 955165

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy; Sygnałowy szary
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht
Część opisana, Sygnałowy szary Kontrastschicht
Kolor Szare; Szare
Liczba wycięć na narzędzia 15 szt.
Liczba 1
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G; brak
Właściwości pianki twardy
Właściwości odporny na olej
Materiał Polietylen (PE)
Szerokość łącznie B 383 mm
Głębokość całkowita T 115 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952001 955165
EAN / GTIN 4062406158149
Numer producenta 952001 955165
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.