• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Maty z rowkowanej maty gumowej, Wymiar w G: 24X28

Nr art.: 951975 24X28
Cena za 1 sztuka (PLN 272,72 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiar w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Kolor Szare
Szerokość 600 mm
Głębokość 700 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe G
Szerokość użytkowa w G 24
Głębokość użytkowa w G 28
Grubość gumowej maty rowkowanej 3 mm
Materiał guma
Powierzchnia rowki
Rodzaj produktu Rowkowana mata gumowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951975 24X28
EAN / GTIN 2050002006850
Numer producenta 759S6070BL
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

Blat roboczy i płyta wierzchnia z rowkowaną matą gumową pasuje do szafek narzędziowych i szaf.
Maty z rowkowanej maty gumowej, grubość 3 mm.