Ablagematte aus Rillengummi, Abmessung in G: 24X28

Artikel-Nr.: 951975 24X28
Preis pro 1 Stück (53,10 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Herstellerbezeichnung Rib 'n' Roll P3™ broad rib
Farbe grau
Breite 600 mm
Tiefe 700 mm
Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße G
Nutzbreite in G 24
Nutztiefe in G 28
Stärke Rillengummi 3 mm
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Produktart Rillengummi-Matte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951975 24X28
EAN / GTIN 2050002006850
Herstellernummer 759S6070BL
Hersteller/verantwortliche Person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte mit Rillengummi passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Ablagematte aus Rillengummi, 3 mm stark.