{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Oznaczenie producenta | Rib 'n' Roll P3™ broad rib | |
| Kolor | Szare | |
| Szerokość | 1 400 mm | |
| Głębokość | 600 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 56 | |
| Głębokość użytkowa w G | 24 | |
| Powierzchnia użytkowa w G | 56×24 | |
| Grubość gumowej maty rowkowanej | 3 mm | |
| Materiał | guma | |
| Powierzchnia | rowki | |
| Rodzaj produktu | Rowkowana mata gumowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 951910 56X24 | |
| EAN / GTIN | 2050002006430 | |
| Numer producenta | 759S1460BL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |