{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Oznaczenie producenta | Rib 'n' Roll P3™ broad rib | |
| Kolor | szare | |
| Szerokość | 650 mm | |
| Głębokość | 500 mm | |
| Grubość | 3 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 26 | |
| Głębokość użytkowa w G | 20 | |
| Powierzchnia użytkowa w G | 26×20 | |
| Grubość gumowej maty rowkowanej | 3 mm | |
| Materiał | guma | |
| Powierzchnia | rowki | |
| Wersja | Mata | |
| Właściwości | Przeciwpoślizgowa | |
| Rodzaj produktu | Rowkowana mata gumowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 951910 26X20 | |
| EAN / GTIN | 2050002006379 | |
| Numer producenta | 759S6550BL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |