Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Komputerowe stanowisko pracy,, Typ: DE

Nr art.: 951620 DE

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951620 DE
Numer producenta 951620 DE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa monitora TFT do ekranów płaskich, zamykana, ze stałą półką. Bezstopniowo podnoszone drzwi, utrzymujące położenie, z szybą poliwęglanową. Obudowa komputera z wentylatorem i 1 ocynkowaną półką o regulowanej wysokości oraz und blatem z bukowego multipleksu.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

Wbudowana na stałe instalacja elektryczna obejmuje 6-wtykową listwę zasilającą (250 V/16 A z wyłącznikiem), przewód przyłączeniowy 1,2 m.

Powłoka lakiernicza:

Korpus –jasnoszary RAL 7035, drzwi i szuflada– niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.