• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estación de trabajo de ordenador, Tipo: DE

Número de artículo: 951620 DE

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 951620 DE
Número del fabricante 951620 DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor TFT para pantalla plana, cerrable, con estante fijo. Puerta levadiza, regulable con progresión continua autoenganchadora con vidrio de policarbonato. Carcasa de ordenador con ventilador y estante galvanizado regulable y bandeja portaobjetos de haya multiplex.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

La instalación eléctrica ya montada, incluye una regleta de 6 tomas (250 V/16 A con interruptor de conexión/desconexión), cable de conexión de 1,2 m.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas en azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.