Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 24G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 300mm

Nr art.: 951580 300
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
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana
Cały artykuł
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
Szare
Liczba
2 szt.
Wysokość
275 mm
Możliwość użycia do
Szuflady
Wysokość frontu
300 mm
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Głębokość użytkowa w G
24
Głębokość użytkowa
600 mm
Zawartość
zestaw
Rodzaj produktu
Listwy działowe ze szczelinami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951580 300
EAN / GTIN 4062406136314
Numer producenta 951580 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwy działowe brzegowe z tworzywa sztucznego, ze szczelinami, do podziału szuflad. Listwy brzegowe są niezbędne, gdy ścianka działowa rozciąga się aż do krawędzi szuflady. Jeden zestaw wystarcza na jedną szufladę.
Listwy brzegowe składają się z 2 elementów.

Pasuje do:

Szuflady głębokość użytkowa 24G.