Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G 300 mm

Prekės Nr.: 951580 300
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 275 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 300 mm
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951580 300
EAN / GTIN 4062406136314

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės skiriamosios šoninės juostos su įpjovomis stalčiams. Šoninės juostos yra būtinos, jei į stalčiaus kraštą tvirtinamos pertvaros. Vieno rinkinio pilnai užtenka vienam stalčiui.
Šoninės juostelės susideda iš 2-jų dalių.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 24G.
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
    Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį