Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G, Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 951530 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    £7.34 / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    £6.12 / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 768 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

suitable for drawer front height (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Material Plastic; sheet metal
Depth 600 mm
Height 50 mm
Manufacturer-specific unit G
Depth in G 24
Suitable for Drawers
Depth 600 mm
Front height 75 mm
Manufacturer-specific unit G
Depth in G 24
Fixing to floor of drawer taip
With label holder ne
Content single part
Type of product slotted divider

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951530 75
EAN / GTIN 4062406136567
Gamintojo numeris 951530 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Ausführung:

Schlitztrennleisten einzeln zur Unterteilung der Schubladen. Werkzeugfreie Montage: Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeclipst. Stabile Konstruktion aus Kunststoff, keine Verletzungsgefahr an den Kanten bei Entnahme.

Passend für:

Schubladen Nutztiefe 24G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį