Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Komputerowe stanowisko pracy, na kołach, Typ: CH

Nr art.: 951460 CH

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951460 CH
Numer producenta 951460 CH
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jak komputerowe stanowiska pracy nr 951100/951150, ale z zajmującą mało miejsca obudową do monitorów płaskich TFT, zamykaną, z półką. Samoutrzymujące się, bezstopniowo przestawiane, podnoszone drzwi z szybą poliwęglanową.
z podwoziemskładającym się z 2 kół stałych i 2 kółskrętnych z hamulcem odprowadzającym ładunki elektrostatyczne, ⌀ 125 mm oraz z uchwytem do pchania.
Szafka dolna z oddzielnie zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi z szybą poliwęglanową, wyposażona w ściankę działową (montowaną z prawej lub lewej strony), wysuwana półka o nośności 45 kg, z mechanizmem luzującym i ocynkowanym dnem dla obudowy typu tower. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem. Wszystkie elementy instalacji są tak umieszczone, że nie wystają poza powierzchnię podstawy i są bardzo łatwo dostępne. Komputerowe stanowisko pracy jest dostarczane z podwoziem lub bez niego (przewodzące ładunki elektryczne 2 koła stałe i 2 koła skrętne z hamulcem, ⌀ 125 mm oraz uchwyt do pchania). Półka z bukowego multipleksu.Ochrona elektryczna: Ochrona przed kurzem i skapującą wodą zgodnie z IP41 wg DIN/VDE/0470/EN60529.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi, szuflady i półki − niebieskisygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.