Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Puesto de trabajo para ordenador móvil, Tipo: CH

Número de artículo: 951460 CH

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 951460 CH
Número del fabricante 951460 CH
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Como puesto de trabajo para ordenador n.º 951100 / 951150, pero con carcasa para el monitor TFT que ahorra espacio para pantallas, cerrable, con estante. Puerta levadiza, regulable con progresión continua autoenganchadora con vidrio de policarbonato.
Con unidad de transporte formada de 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables o de parada conductoras de electricidad ⌀ 125 mm y tirador deslizante.
Armario de base con puerta batiente doble, cerrable por separado con láminas de policarbonato, equipado con pared separadora (montable a elección a la derecha o a la izquierda), estante extraíble, capacidad de carga 45 kg, con balda de tracción y balda galvanizada para el compartimento del ordenador. Todas las cerraduras se cierran con la misma llave. Todas las instalaciones eléctricas están dispuestas de tal modo que no sobresalen de la base y son fácilmente accesibles. El puesto de trabajo para ordenador se puede suministrar con o sin unidad de transporte (2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables o de parada conductoras de electricidad ⌀ 125 mm, así como un tirador deslizante). Bandeja portaobjetos de haya multiplex.
Tipo de protección eléctrica: Protegido contra polvo y goteo según IP41 según DIN/VDE/0470/EN60529.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas, cajones y estante extraíble azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.