Wysokość wkładek korytkowych 25 mm 2K, szerokość × głębokość w G / typ: 2X6/1

Nr art.: 951425 2X6/1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 50 mm
głębokość 150 mm
szerokość w G 2
głębokość w G 6
Liczba przegródek w pudełku 1
liczba korytek 1
Pasujące przegródki do wkładania nr 951275 wielk. B
Rodzaj produktu Wkładki korytkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951425 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151867
Numer producenta 951425 2X6/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korytka i wtykane przegródki z tworzywa sztucznego. Wnętrza korytek nacięte w celu podziału przegródkami.
Wnętrze korytek z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene®. Podwyższone właściwości antypoślizgowe. Narzędzia nie przesuwają się podczas zamykania i otwierania szuflady.