Fiókbetét, magasság 25 mm 2K 2X6/1

Cikkszám: 951425 2X6/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 249 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 50 mm
Mélység 150 mm
Szélesség G-ben 2
Mélység G-ben 6
Rekeszek száma a dobozban 1
Fiókbetétek száma 1
Hozzávaló elválasztó lemezek 951275 sz. B méret
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951425 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151867

Leírás

Kivitel:

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.
A fiókbetétek belső oldala 2K-Haptoprene®-nel. Jobb csúszásgátlás. A szerszám a fiók nyitásakor és csukásakor nem tud elcsúszni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek