Wysokość wkładek korytkowych 25 mm 1K, szerokość × głębokość w G / typ: 2X6/1

Nr art.: 951415 2X6/1
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
132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 50 mm
głębokość 150 mm
szerokość w G 2
głębokość w G 6
Liczba przegródek w pudełku 1
liczba korytek 1
Pasujące przegródki do wkładania nr 951275 rozm. B
Rodzaj produktu Wkładki korytkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951415 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151683
Numer producenta 951415 2X6/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładki korytkowe i przegródki wtykane z tworzywa sztucznego. Szczeliny wewnątrz wkładek korytkowych umożliwiają podział za pomocą przegródek wtykanych.