Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stacja komputerowa na kołach, Typ: DK

Nr art.: 951350 DK

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951350 DK
Numer producenta 951350 DK
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jak komputerowe stanowiska pracy nr 951100 / 951150 / 951101 / 951151, jednak
  • szafka dolna z drzwiami pełnymi zamiast przeszklonych.
  • Dodatkowo z nadstawką z zamyk. drzwiami skrzydłowymi i szybą poliwęglanową do monitorów do 21″ i z drugim wentylatorem.

Szafka dolna z oddzielnie zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi z szybą poliwęglanową, wyposażona w ściankę działową (montowaną z prawej lub lewej strony), wysuwana półka o nośności 45 kg, z mechanizmem luzującym i ocynkowanym dnem dla obudowy typu tower. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem. Wszystkie elementy instalacji są tak umieszczone, że nie wystają poza powierzchnię podstawy i są bardzo łatwo dostępne. Komputerowe stanowisko pracy jest dostarczane z podwoziem lub bez niego (przewodzące ładunki elektryczne 2 koła stałe i 2 koła skrętne z hamulcem, ⌀ 125 mm oraz uchwyt do pchania). Półka z bukowego multipleksu.Ochrona elektryczna: Ochrona przed kurzem i skapującą wodą zgodnie z IP41 wg DIN/VDE/0470/EN60529.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus– jasnoszary RAL 7035, szuflada, drzwi i szufladopółka –niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.