Zestaw uchwytów etykiet, niebieski, 10-elem., Szerokość etykiety jednostka G: 3

Nr art.: 951312 3
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 17,99 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość etykiety jednostka G Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor niebieskie
Możliwość użycia do Etykiety
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 60 mm
Wysokość 14 mm
Liczba 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951312 3
EAN / GTIN 4062406193065
Numer producenta 951312 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt etykiet do nałożenia na pojemniki na drobne części easyPick. Napis bezpośrednio rozpuszczalnym w wodzie mazakiem lub za pomocą etykiety Avery Zweckform L7656-25 (do rozm. 2) i Avery Zweckform L7658-25 (do rozm. 3). Etykiety nie wchodzą do zakresu dostawy.

Pasuje do:

Nr 951210, 951251 i 951265 zawsze w wielk. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.