Etikečių laikiklių rinkinys, mėlynos spalvos 10 vnt. 3

Prekės Nr.: 951312 3
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,35 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 14 mm
Plotis 60 mm
Produkto rūšis Ženklinimo etiketės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951312 3
EAN / GTIN 4062406193065

Aprašymas

Modelis:

Etikečių laikiklis, skirtas užmauti ant easyPick smulkių dalių dėžutės. Užrašyti galima tiesiai vandenyje tirpiu rašikliu arba ant Avery Zweckform L7656-25 (skirtų dyd. 2) ir Avery Zweckform L7658-25 (skirtų dyd. 3) etikečių. Etiketės neįeina į komplekto sudėtį.

Tinka:

Nr. 951210, 951251 ir 951265 arba dyd. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.