Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 50 mm, szerokość × głębokość w G / typ: 2X3/1

Nr art.: 951251 2X3/1
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
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
wysokość 50 mm
szerokość 50 mm
głębokość 75 mm
szerokość w G 2
głębokość w G 3
wysokość wewnętrzna 11,8 mm
szerokość wewnętrzna 33 mm
głębokość (wewn.) 58 mm
Liczba przegródek w pudełku 1
kolor antrac.
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951251 2X3/1
EAN / GTIN 4062406148539
Numer producenta 951251 2X3/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 75 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie