uvex 2 xenova® Boots S3 Black/Red Widths 11 Sizes 43

Nr art.: 9507243
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 9507243
EAN / GTIN 4031101754192
Numer producenta 9507243
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Improved comfort, proven protection and an appealing look: These are the new uvex 2 xenova®. The completely metal-free safety shoes are even more comfortable on the foot. An improved fit, lower weight and optimised cushioning, breathability and padding significantly increase wearer comfort. The new all-rounders are not only more comfortable, but also more graceful and colourful. With colourful accessories and an outsole in bright blue, red or green, the uvex 2 xenova® is a fashionable eye-catcher. Proven safety features such as the metal-free and penetration-resistant uvex xenova® midsole and the uvex xenova® plastic toe cap round off the overall package of safety shoes. The combination of protection, style and comfort make the new uvex 2 xenova® a popular all-rounder for indoor and outdoor work, e.g. in mechanical and plant engineering, metalworking or craft work.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiały na podeszwy nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • Odporny na wysoką temperaturę system sznurowania z pętelkami oraz dwie pary haczyków do sznurowania

Cechy zapewniające komfort

  • niewielka waga
  • bardzo dobra amortyzacja
  • bardzo wysoki komfort noszenia dzięki nowo opracowanym formom oraz materiałom dostosowanym do warunków klimatycznych i zapewniającym oddychalność
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • miękko wyściełana górna część cholewki

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S3L zgodnie z normą ISO 20345:2022
  • Buty ochronne spełniają wymagania ESD, charakteryzując się rezystancją rozpraszającą poniżej 100 megaomów
  • Bezmetalowa nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca termicznie ciepła
  • niemetalowa wkładka chroniąca przed przebiciem, nie ograniczająca elastyczności buta
  • ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o dwóch gęstościach, zapewniająca bardzo dobrą odporność na poślizg

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 2 xenova
  • Kolor (filtr): czarny/czerwony
  • Klasa ochrony: S3
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 43
  • zapięcie: Sznurowadła
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1/uvex 2
  • Materiał wierzchni: Skóra
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 2 xenova®
  • rozmiar: 11

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty