uvex 2 xenova® Boots S3 Black/Red Widths 10 Sizes 47

Nr art.: 9507147
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria uvex 2 xenova®
Oznaczenie producenta uvex 2 xenova®
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Rozmiar UE 47
Rozmiar Bardzo szerokie
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Amortyzacja pięt tak
Właściwość obuwia Wyjmowana wkładka; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Wysoko
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9507147
EAN / GTIN 4031101755243
Numer producenta 9507147
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Improved comfort, proven protection and an appealing look: These are the new uvex 2 xenova®. The completely metal-free safety shoes are even more comfortable on the foot. An improved fit, lower weight and optimised cushioning, breathability and padding significantly increase wearer comfort. The new all-rounders are not only more comfortable, but also more graceful and colourful. With colourful accessories and an outsole in bright blue, red or green, the uvex 2 xenova® is a fashionable eye-catcher. Proven safety features such as the metal-free and penetration-resistant uvex xenova® midsole and the uvex xenova® plastic toe cap round off the overall package of safety shoes. The combination of protection, style and comfort make the new uvex 2 xenova® a popular all-rounder for indoor and outdoor work, e.g. in mechanical and plant engineering, metalworking or craft work.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiały na podeszwy nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • Odporny na wysoką temperaturę system sznurowania z pętelkami oraz dwie pary haczyków do sznurowania

Cechy zapewniające komfort

  • niewielka waga
  • bardzo dobra amortyzacja
  • bardzo wysoki komfort noszenia dzięki nowo opracowanym formom oraz materiałom dostosowanym do warunków klimatycznych i zapewniającym oddychalność
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • miękko wyściełana górna część cholewki

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S3L zgodnie z normą ISO 20345:2022
  • Buty ochronne spełniają wymagania ESD, charakteryzując się rezystancją rozpraszającą poniżej 100 megaomów
  • Bezmetalowa nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca termicznie ciepła
  • niemetalowa wkładka chroniąca przed przebiciem, nie ograniczająca elastyczności buta
  • ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o dwóch gęstościach, zapewniająca bardzo dobrą odporność na poślizg

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 2 xenova
  • Kolor (filtr): czarny/czerwony
  • Klasa ochrony: S3
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 47
  • zapięcie: Sznurowadła
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1/uvex 2
  • Materiał wierzchni: Skóra
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 2 xenova®
  • rozmiar: 10

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty