Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick, 46×24G, Wysokość frontu szuflady / typ: 75/2

Nr art.: 950600 75/2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
Materiał Tworzywo sztuczne
Szerokość 1 150 mm
Głębokość 600 mm
Wysokość 50 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 46
Głębokość w G 24
Możliwość użycia do Szuflady
Głębokość 600 mm
Wysokość frontu 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa w G 46
Głębokość użytkowa w G 24
Szerokość użytkowa 1 150 mm
Głębokość użytkowa 600 mm
Masa całkowita 4,032 kg
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950600 75/2
EAN / GTIN 4062406153670
Numer producenta 950600 75/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 46 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 46 × 24G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 8× rozm. 6 × 8/1; 16× rozm. 6 × 6/1; 6× rozm. 4 × 6/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie