Asortiman spremnika za male dijelove easyPick 75/2

Artikl br.: 950600 75/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina spremnika 50 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 75 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 46
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
prikladno za korisna širina ladica 1.150 mm
prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
Težina 4,032 kg
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950600 75/2
EAN / GTIN 4062406153670

Opis

Izvedba:

Spremnik za male dijelove od plastike.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 46×24G.

Odgovara:

Ladice 46×24G.

Sadržaj:

easyPick spremnik za sitni inventar br. 951251: 8 × vel. 6×8/1; 16 × vel. 6×6/1; 6 × vel. 4×6/1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve