Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick, 36×24G, Wysokość frontu szuflady / typ: 50/2

Nr art.: 950550 50/2
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Behälter
Seria easyPick
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Szerokość 900 mm
Głębokość 600 mm
Wysokość 25 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 36
Głębokość w G 24
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 50 mm; 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa w G 36
Głębokość użytkowa w G 24
Szerokość użytkowa 900 mm
Głębokość użytkowa 600 mm
Z pokrywą nie
masa całkowita 2,002 kg
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950550 50/2
EAN / GTIN 4062406153441
Numer producenta 950550 50/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 36 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 36 × 24G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951210: 8× rozm. 6 × 8/1; 12× rozm. 6 × 6/1; 2× rozm. 4 × 6/1