Sada zásobníků na drobné díly easyPick, 36×24G, Typ: 50/2

Artiklové číslo: 950550 50/2
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada easyPick
Materiál Plast
Barva Šedá
Šířka 900 mm
Hloubka 600 mm
Výška 25 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 36
Hloubka v G 24
Vhodné pro Zásuvky
Výška čela 50 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 36
Užitná hloubka v G 24
Užitná šířka 900 mm
Užitná hloubka 600 mm
Hmotnost celkem 2,002 kg
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950550 50/2
EAN / GTIN 4062406153441
Číslo výrobce 950550 50/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 36×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36×24G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951210: 8 × vel. 6×8/1; 12 × vel. 6×6/1; 2 × vel. 4×6/1