Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick 50/3

Nr art.: 950450 50/3
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
Seria easyPick
Wysokość zbiornika 25 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 20
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 500 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 600 mm
masa 1,09 kg
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950450 50/3
EAN / GTIN 4062406153052

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 20 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 20 × 24G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951210: 6× rozm. 6 × 8/1; 4× rozm. 4 × 6/1; 1× rozm. 6 × 10/1; 1× rozm. 6 × 6/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie
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
    Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka