Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick, 26×20G, Wysokość frontu szuflady / typ: 75/1

Nr art.: 950350 75/1
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Seria easyPick
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare; Srebrna
Liczba półek 26
Szerokość 650 mm
Głębokość 500 mm
Wysokość 50 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 26
Głębokość w G 20
Możliwość użycia do Szuflady
Szerokość 650 mm
Głębokość 500 mm
Wysokość frontu 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa w G 26
Głębokość użytkowa w G 20
Szerokość użytkowa 650 mm
Głębokość użytkowa 500 mm
Z pokrywą nie
Masa całkowita 2,94 kg
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950350 75/1
EAN / GTIN 4062406152796
Numer producenta 950350 75/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 26 × 20G.

Pasuje do:

Szuflady 26 × 20G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 6× rozm. 4 × 4/4; 6× rozm. 4 × 4/2; 18× rozm. 4 × 4/1; 5× rozm. 2 × 4/1