• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick, 26×20G, Wysokość frontu szuflady / typ: 50/2

Nr art.: 950350 50/2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Szerokość 650 mm
Głębokość 500 mm
Wysokość 25 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 26
Głębokość w G 20
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 50 mm; 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa w G 26
Głębokość użytkowa w G 20
Szerokość użytkowa 650 mm
Głębokość użytkowa 500 mm
Z pokrywą nie
masa całkowita 1,307 kg
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950350 50/2
EAN / GTIN 4062406152772
Numer producenta 950350 50/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 26 × 20G.

Pasuje do:

Szuflady 26 × 20G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951210: 15× rozm. 4 × 4/1; 5× rozm. 4 × 8/1; 2× rozm. 6 × 10/1