Zestaw pojemników na drobne elementy easyPick, 26×16G, Wysokość frontu szuflady / typ: 75/2

Nr art.: 950230 75/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
657 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria easyPick
Oznaczenie producenta easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment 26×16G Typ 75/2
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Wysokość 50 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 26
Głębokość w G 16
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa w G 26
Głębokość użytkowa w G 16
Szerokość użytkowa 650 mm
Głębokość użytkowa 400 mm
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950230 75/2
EAN / GTIN 4062406667672
Numer producenta 950230 75/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 26 × 16G.

Pasuje do:

Szuflady 26 × 16G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 4 × wielk. 6×8/1; 4× wielk. 4×6/1; 6× wielk. 4×4/1; 4× wielk. 2×4/1