Organizér na drobné díly easyPick, 26×16G, Výška čela zásuvek / typ: 75/2

Artiklové číslo: 950230 75/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
369 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada easyPick
Označení výrobce easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment 26×16G Typ 75/2
Materiál Plast
Barva Šedá
Výška 50 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 26
Hloubka v G 16
Vhodné pro Zásuvky
Výška čela 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 26
Užitná hloubka v G 16
Užitná šířka 650 mm
Užitná hloubka 400 mm
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950230 75/2
EAN / GTIN 4062406667672
Číslo výrobce 950230 75/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 26×16G.

Vhodné pro:

Zásuvky 26×16G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951251: 4 × vel. 6×8/1; 4× vel. 4×6/1; 6× vel. 4×4/1; 4× vel. 2×4/1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny