Zestaw pojemników na drobne elementy easyPick, 20×16G, Wysokość frontu szuflady / typ: 50/1

Nr art.: 950200 50/1
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
Wysokość zbiornika 25 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 20
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 16
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 500 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 400 mm
masa 0,665 kg
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950200 50/1
EAN / GTIN 4062406152031
Numer producenta 950200 50/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Zestaw przegródek i pojemników do kompletnej szuflady 20 × 16G.

Pasuje do:

Szuflady 20 × 16G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951210: 10× rozm. 4 × 4/4; 5× rozm. 4 × 4/2; 5× rozm. 4 × 4/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie