ESD-open trolley

Nr art.: 9501
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Platform trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9501
EAN / GTIN 4017976195018
Numer producenta 9501
Numer L L90080 1114
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Electrically conductive version. Welded tubular and sectional steel, electrically conductive powder coating, slate grey RAL 7015. Bolted and plug-in construction. Shelves made of electrically conductive derived timber material board according to DIN 68765, light grey. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, wheels with TPE-ESD tyres (thermoplastic elastomer), electrically conductive, hubs with precision deep groove ball bearings. Maximum comfort: Very low starting, rolling and swivelling resistance. Quiet running on level floors. Tyres are non-marking (trackless). Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 600
  • Loading surface height (mm): 276
  • Overall length (mm): 1120
  • Total width (mm): 609
  • Total height (mm): 990
  • Tyres: TPE-ESD
  • Wheel size (mm): 200 x 40