{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Couleur RAL | RAL 7015 | |
| Teinte, gris | Gris ardoise | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | gris | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 1 | |
| Matériau poignée | tube d’acier | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | panneau dérivé du bois | |
| Largeur plateau | 600 mm | |
| Profondeur plateau | 1 000 mm | |
| Hauteur plateau | 276 mm | |
| Charge admissible par plateau | 600 | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | Da | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 200 mm | |
| Largeur roue/roulette | 40 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Bandage ne laissant pas de traces | Da | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | acier profilé; construction en tube d’acier | |
| Charge admissible max. | 600 | |
| Largeur totale | 609 mm | |
| Profondeur totale | 1 120 mm | |
| Hauteur totale | 990 mm | |
| À roulettes | oui |
| Številka izdelka | 9501 | |
| EAN/GTIN | 4017976195018 | |
| Številka proizvajalca | 9501 | |
| L-število | L90080 1114 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Germany, www.fetra.de |